Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sonnenschein Dryfit A412/180 F10 Blei Akku mit M10 Schraubanschluss 12V, 180000mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sonnenschein Dryfit A412/180 F10 Blei Akku mit M10 Schraubanschluss 12V, 180000mAh
Exide Sonnenschein Dryfit A412/180 F10 Blei Akku mit M10 Schraubanschluss 12V, 180000mAh
Artikel-Nr.:
     8005-26614
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     0919081600
EAN/GTIN:
     4055909156330
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Akku Notleuchte

In der Telekommunikation sind Sonnenschein A400-Batterien unverzichtbarer Bestandteil für perfekt funktionierende Verbindungen. Aber auch in Bereichen der Stromerzeugung und Stromverteilung, der Sicherheitsbeleuchtung, der Daten- und Gefahrenmeldetechnik sowie in allen anderen Bereichen der Sicherheitsstromversorgung und in der Bahntechnik sind sie absolut verlässliche Energiespeicher.

Die Produktüberlegenheit der Sonnenschein A400-Batterien ergibt sich aus der weltweit erprobten und erfolgreichen dryfit-Technologie:

  • ✓ Exzellente Energie-Speichereigenschaften, verbunden mit langer Lebensdauer
  • ✓ Wartungsfrei (kein Wasser nachfüllen) über die gesamte Brauchbarkeitsdauer aufgrund der Sonnenschein-dryfit-Technologie
  • ✓ 12 Jahre Design Life bei einer Umgebungstemperatur von 20°C (80% Restkapazität von C10)
  • ✓ Gitterplatten in Blei-Calcium-Legierung
  • ✓ Extrem gasungsarm durch innere Gas-Rekombination
  • ✓ Sehr niedrige Selbstendladungsrate und somit lange lagerfähig
  • ✓ Kurze Wiederaufladezeiten
  • ✓ Tiefentladesicher nach DIN 43 539 T5
  • ✓ Keinerlei Transportbeschränkungen betriebsbereiter Blöcke, weder auf der Schiene, auf der Straße, zu Wasser noch in der Luft (nach IATA, DGR Satz A67)
  • ✓ Vollständig recycelbar

  • Hersteller:ExideSpannungV (Volt):12Ableiter:M10 SchraubanschlussKapazität/h:C10 Länge mm518Breite mm274Höhe mm216Höhe über Pol mm244Gewicht Gramm64500SystemPbKapazität mAh180000Hst-Nr0919081600
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 8005
    € 4,50*
    ab € 578,41*
    € 647,18*
    7 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 614,9664*
    € 678,3164*
    12 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 578,42*
    € 692,16*
    Preise: Lager 8005
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 647,18*
    € 770,14
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 624,28*
    € 742,89
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 603,97*
    € 718,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 589,14*
    € 701,08
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 578,41*
    € 688,31
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 8005
    Versand: Lager 8005
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 4,50*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.