Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exide Sprinter P12V600 12V 24Ah Blei-AGM Akku mit VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exide Sprinter P12V600 12V 24Ah Blei-AGM Akku mit VdS
Exide Sprinter P12V600 12V 24Ah Blei-AGM Akku mit VdS
Artikel-Nr.:
     1495-14020
Hersteller:
     Exide
Herst.-Nr.:
     8542602755
EAN/GTIN:
     4250889619152
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
Die extrem leistungsstarken und kompakten AGM Batterien der Sprinter P / XP Baureihesind die idealen Energielieferanten für unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) sowie für alle anderen Bereiche der Sicherheitsstromversorgung.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
12 Volt
Kapazität:
24 Ah
Anschluss:
M-M6
Strom:
824 A
Länge:
169 mm
Breite:
128 mm
Höhe:
175 mm
Gewicht:
10 kg
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1495
2
€ 7,90*
ab € 91,3357*
€ 113,8857*
20 Tage
56
€ 4,95*
ab € 93,78*
€ 116,97*
3 Tage
4
€ 5,00*
ab € 95,44*
€ 127,64*
€ 4,50*
ab € 109,26*
€ 135,39*
12 Tage
20
€ 5,50*
ab € 125,82*
€ 168,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,8857*
€ 135,524
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,2257*
€ 134,7386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,2157*
€ 128,7767
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,5457*
€ 118,4594
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,3357*
€ 108,6895
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q9879072
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.