Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIAMM FG10451 6V 4,5Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FIAMM FG10451 6V 4,5Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM
FIAMM FG10451 6V 4,5Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM
FIAMM FG10451 6V 4,5Ah Blei Vlies Akku Blei Akku AGM
Artikel-Nr.:
     1495-2126
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG10451
EAN/GTIN:
     4250889630065
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blei-Akku
Bleiakku
Bleiakkus
Akku Mobiltelefon
Wartungsfreier Marken Blei-Vliesakku / (Vliestechnik bzw. AGM-Technik) von FIAMM. Der hoch saugfähige microporöse Separator der wartungsfreien FG -Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat.
Weitere Informationen:
Technologie:
AGM
Spannung:
6 Volt
Kapazität:
4,5 Ah
Anschluss:
F1 (4,75mm)
Länge:
70 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
106 mm
Gewicht:
0.72 kg
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
175
€ 4,95*
ab € 5,98*
€ 8,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 9,50*
ab € 6,91*
€ 10,49*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 7,03*
€ 11,06*
€ 4,50*
ab € 7,81*
€ 11,34*
Lager 1495
29
€ 7,90*
ab € 7,97*
€ 11,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,49*
€ 13,6731
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,57*
€ 12,5783
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,9242
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,97*
€ 9,4843
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,89*
Zubehör
Hirschmann
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,60*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,46*
Zubehör
Quality Batteries
Q541
ab € 0,90*
Zubehör
Quality Batteries
BL606
ab € 13,587*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.