Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hirschmann RH-MLN100R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hirschmann RH-MLN100R
Hirschmann RH-MLN100R
Hirschmann RH-MLN100R
Artikel-Nr.:
     CIDE7-18291183
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     934062101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messleitung lamellenstecker rot 1m
messkabel bananenstecker
• Durchmesser: 4 mm
• Kabellänge: 1,00 m
• Farbe: rot
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-15 - 70 °C
Merkmale
Produkttyp
Messleitung
Produktfarbe
Rot
Material
Messing, Kupfer, Nickel
Messkategorie unterstützt
CAT I
Doppelte Isolierung
Ja
Isolationsmaterial
PVC
Zertifizierung
IEC61010
Weitere Suchbegriffe: messkabel
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,54*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
930109101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930120000
ab € 0,41*
Zubehör
Hirschmann
930176101
ab € 0,53*
Zubehör
Hirschmann
930103101
ab € 1,47*
Zubehör
Hirschmann
930113101
ab € 3,00*
Zubehör
LogiLink
KAB0007
ab € 3,82*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
930126101
ab € 0,63*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.