Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKS
SKS
Artikel-Nr.:
     1039H-940910119310
Hersteller:
     SKS Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     932146101
EAN/GTIN:
     4250260211319
Suchbegriffe:
Abgreifklemme
Krokodilklemme
Prüfmittelset
abgreifklemme rot
SKS Hirschmann AK 2 S Krokodilklemme Rot Klemmbereich max.: 9.5mm Länge: 78.5mm 1St.

4 mm

Kräftige Ausführung mit allseitiger, unzerbrechlicher Isolierung, fasst Bolzen bis 9,5 mm Ø und ist mit Feindrahtfläche ausgestattet, geeignet für Steckanschluss 4 mm Ø (Bananenstecker) und Schraubanschluss für Drähte bis 2,4 mm Ø.

Nennstrom: 25 A
Anschluss: Schraub-/Steckanschluss
Typ: AK 2 S
Herst.-Teilenr.: 932146101
Isolierungsart: Vollisoliert
Anschluss: Schrauben + Steckanschluss 4 mm
Kategorie: Krokodilklemme
Produkt-Art: Krokodilklemme
Herstellerfarbe: Rot
Farbe: rot
Länge (Tiefe): 78.5 mm
Buchsen-Ø: 4 mm
Nennspannung: 60 V/DC
Klemmbereich max.: 9.5 mm
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 932146101
EAN: 4250260211319
Material: Isolierung: Polycarbonat
Kontaktmaterial: Messing, vernickelt

Weitere Suchbegriffe: abgreifklemme, sks kontakttechnik abgreifklemme, 4250260211319, SKS Hirschmann, 932146101, AK 2 S, 738-957, abgreifklemmen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
pro Stück
€ 9,50*
ab € 1,31*
€ 2,00*
9 Tage
395
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 2,38*
16 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,57*
€ 2,48*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,83*
€ 3,95*
Lager 1039
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,31*
€ 6,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hirschmann
934063101
ab € 2,86*
Zubehör
Hirschmann
934066101
ab € 4,76*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,54*
Zubehör
Hirschmann
934061101
ab € 3,61*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932794001
ab € 56,68*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934060101
ab € 2,16*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
934065101
ab € 2,88*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932959001
ab € 18,44*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932792001
ab € 99,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.