Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1495-9163 Herst.-Nr.: CR11108 EAN/GTIN: 5000394003323 |
| | |
|
| | |
| Lithiumbatterie der Marke Duracell Weitere Informationen: | | Technologie: | Li-MnO2 | Spannung: | 3 Volt | Breite: | 10.8 mm | Höhe: | 11.6 mm | Gewicht: | 0.009 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knopfbatterie, Knopfbatterien, Knopfzelle, Knopfzellen, Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, Lithium Batterie, lithium knopfbatterie 3v, knopfbatterie 3v, knopfbatterie |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,84* | € 3,62* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,86* | € 3,78* | | | | Lager 1495 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,9545* | € 3,9045* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,96* | € 3,91* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,16* | € 4,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1495 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1495 | | Versand: Lager 1495 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|