Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knopfzelle Lithium 3V CR1/3N 1er Blister Duracell


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2LRDH-101788
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     3323
EAN/GTIN:
     5000394003323
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CR1/3N
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Duracell Spezialbatterien sind zuverlässige Power-Lösungen für alle Geräte, welche keine Standard-Batteriegröße benötigen und genauso leistungsstark wie Batterien für Fotoapparate oder Fernbedienungen. Was auch immer Ihr Gerät braucht, Duracell hat eine Spezialbatterie für Sie.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
3
Breite:
-
Ausführung:
Lithium
Gewicht:
3
Größenbezeichnung:
sonstige
Kapazität:
160
Durchmesser:
12
IEC-Bezeichnung:
CR 1/3 N
Sonstige Bezeichnung:
-
Länge:
-
Geeignet für Ex-Bereich:
false
Höhe inkl. Pole:
11
Anzahl der Zellen:
1
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,83*
€ 3,64*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 2,85*
€ 3,83*
3 Tage
62
1
€ 7,90*
ab € 2,9445*
€ 3,9545*
Lager 2LRDH
1254
1
€ 4,95*
ab € 2,95*
€ 3,96*
1
€ 6,95*
ab € 3,15*
€ 4,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2LRDH
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2LRDH
Versand: Lager 2LRDH
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 275,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2LRDH
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
4000392
ab € 56,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.