Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Professional Electronics AAAA Batterie Mini (2er Blister)


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
Varta Professional Electronics AAAA Batterie Mini (2er Blister)
Varta Professional Electronics AAAA Batterie Mini (2er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9877527
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     Q9877527
EAN/GTIN:
     4008496884223
Suchbegriffe:
AAAA Mini Batterie
Batterie AAAA
Batterie LR61
Mini Batterie
Varta Professional Electronics AAAA Batterie Mini (2er Blister)
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
1,5 Volt
Kapazität:
0,64 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
10 mm
Gewicht:
0.02 kg
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
2
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,66*
€ 0,85*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,02*
€ 1,30*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,13*
€ 1,44*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,15*
€ 1,46*
Lager 1495
116
1
pro 2er Pack
€ 7,90*
ab € 1,5576*
€ 1,9476*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 1,9476*
€ 2,3176
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 1,9176*
€ 2,2819
pro 2er Pack
ab 50 2er Pack
€ 1,7676*
€ 2,1034
pro 2er Pack
ab 100 2er Pack
€ 1,6576*
€ 1,9725
pro 2er Pack
ab 200 2er Pack
€ 1,6376*
€ 1,9487
pro 2er Pack
ab 30000 2er Pack
€ 1,5576*
€ 1,8535
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
2Power
CR123A
ab € 1,35*
Ähnlich
Duracell
DUR394041660
ab € 0,79*
Ähnlich
Energizer
633477
ab € 0,91*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,02*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,09*
Ähnlich
Varta
6131
ab € 2,07*
Ähnlich
Varta
48064
ab € 0,58*
Ähnlich
Varta
6206
ab € 1,63*
Ähnlich
k.A.
04006211354-40P
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.