Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Varta System Lithium CR 2 Einwegbatterie
Artikel-Nr.:
     314-139393
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     6206
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
CR-2
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Akku-/Batteriespannung
3 V
Akku-/Batteriekapazität
850 mAh
Gewicht und Abmessungen
Breite
15.6 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
6.4 mm
Gewicht
11 g
Angebote (58)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 1,63*
€ 2,20*
14 Tage
6659
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,21*
3 Tage
182
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,68*
€ 2,25*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,69*
€ 2,28*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,71*
€ 2,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Panasonic
2B210599
ab € 1,29*
Ähnlich
Varta
06203 301 401
ab € 3,05*
Ähnlich
Varta
06430 101 401
ab € 0,63*
Ähnlich
Varta
06204 301 401
ab € 3,08*
Ähnlich
Varta
06103 301 402
ab € 1,36*
Ähnlich
Varta
06106 301 402
ab € 1,32*
Ähnlich
Varta
06632 101 401
ab € 1,01*
Ähnlich
Varta
49596
ab € 5,82*
Ähnlich
Varta
6220
ab € 2,05*
Ähnlich
Varta
6616
ab € 2,03*
Ähnlich
Varta
6620
ab € 2,04*
Ähnlich
Varta
6320
ab € 0,75*
Ähnlich
Varta
6450
ab € 0,71*
Ähnlich
Varta
48154
ab € 1,35*
Ähnlich
Varta
48059
ab € 0,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.