Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Longlife Max Power 9V Block Batterie 4722 6LR61 (1er Blister)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Longlife Max Power 9V Block Batterie 4722 6LR61 (1er Blister)
Varta Longlife Max Power 9V Block Batterie 4722 6LR61 (1er Blister)
Artikel-Nr.:
     1495-9882858
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04722101401
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block

Varta Longlife Power 9V Block 6LR61

Varta ist der Hersteller für Akkus und Batterien. Bereits seit 1887 stellt Varta hohe Ansprüche an Qualität und eine stetige Weiterentwicklung der verwendeten Batterietechnologien. Für viele sind die Varta Consumer Batterien und Akkus der Inbegriff von Stromversorgung für Alltagsgeräte.

  • Über 130 Jahre Erfahrung
  • Batterierecycling für Nachhaltigkeit

Die VARTA LONGLIFE POWER gibt Ihnen viel Energie über einen langen Zeitraum. Diese Serie findet besonders guten Anklang im Bereich Spielzeug, Taschenlampen oder Computerzubehör. Besonders langlebig mit anhaltender Leistung..

Die VARTA LONGLIFE POWER steht für:

  • Auslaufsicher
  • Premium Qualitäts-Batterien
  • Vielfältig einsetzbar
Weitere Informationen:
Technologie:
AlMn
Spannung:
9 Volt
Kapazität:
0,58 Ah
Länge:
120 mm
Breite:
80 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
0.051 kg
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
75
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,84*
2 Tage
80
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 1,89*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,48*
€ 1,90*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 1,95*
Lager 1495
72
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,8414*
€ 2,3614*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1495
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,3614*
€ 2,8101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3114*
€ 2,7506
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2514*
€ 2,6792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,0414*
€ 2,4293
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,9614*
€ 2,3341
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8414*
€ 2,1913
pro Stück
Lagerstand: Lager 1495
Versand: Lager 1495
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,00*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,85*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,24*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.