Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Batterie LONGLIFE Max Power (MAX TECH) 9V Block 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Batterie LONGLIFE Max Power (MAX TECH) 9V Block 1St.
Varta Batterie LONGLIFE Max Power (MAX TECH) 9V Block 1St.
Artikel-Nr.:
     832-223077
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     04722101401
EAN/GTIN:
     4008496545612
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Longlife MAX POWER, die beste Premiumbatterie für High-End-Geräte. Die High-Tech-Batterie für digitale Geräte und Hochleistungsgeräte wie Digitalkameras, Blitzgeräte, MP3-Player, Comuterzubehör etc. .Longlife MAX POWER, High Tech Made in Germany. Ideal für Geräte mit hohem und schnell wechselndem Energiebedarf. VARTA ?Longlife MAX POWER? liefert eine flexible Energieabgabe, abgestimmt auf High Tech-Geräte, z. B. Digitalkameras, Blitzgeräte, Minidisc-Player, elektronische Diktiergeräte, Taschencomputer etc.. Präzise Energie für die wechselnden Anforderungen von High-Tech-Geräten, ein spezielles Zinkpulver liefert präzise Energie, die speziell auf den Bedarf der anspruchsvollen Geräte abgestimmt wurde. Die High Tech VARTA - entwickelt für alle energieintensiven Anwendungen AAA: Flexible Energie für High-Tech-Geräte, wie z. B. medizinische Messgeräte, Headsets, Kfz-Alarmanlagen, Laser-Pointer, kleine Fernbedienungen etc.
Weitere Informationen:
weight:
0.052 kg
height:
0.018 m
width:
0.121 m
depth:
0.078 m
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
116
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,42*
€ 1,86*
1 Tag
116
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,47*
€ 1,91*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 1,47*
€ 1,92*
4 Tage
116
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,46*
€ 1,93*
1 Tag
14
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 1,51*
€ 1,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,90*
Sonstiges
Voltcraft
MS228
ab € 8,26*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12613270
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.