Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victron Skylla-IP65 24/35 (3) 120 - 240V Ladegerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victron Skylla-IP65 24/35 (3) 120 - 240V Ladegerät
Victron Skylla-IP65 24/35 (3) 120 - 240V Ladegerät
Artikel-Nr.:
     1495-9885333
Hersteller:
     Victron Energy
Herst.-Nr.:
     SKY024035100
EAN/GTIN:
     8719076051992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie

Batterieladegerät Skylla IP65 24/35 mit 3 separaten Ausgängen

Das Skylla IP65 ist ein intelligentes Batterieladegerät für 12V Bleibatterien und Lithium-Ionen Batterien (LiFePO4). Alle 3 separaten Ausgänge können die den vollen Ausgangsnennstrom zur Verfügung stellen.

Der große Bereich der Eingangsspannung erhöht ermöglicht eine volle Ausgangsleistung bei, unabhängig davon, wo auf der Welt es sich befindet.

Vorteile des Skylla Ladegeräts

  • Für Batteriekapazitäten von 150 bis 350Ah
  • Schutzklasse IP65, besonders für Industrie und Schiffahrt geeignet
  • Integrierter Temperaturfühler
  • Weitere Informationen:
    Spannung:
    24 Volt
    Kapazität:
    150-350 Ah
    Strom:
    35 A
    Länge:
    265 mm
    Breite:
    151 mm
    Höhe:
    401 mm
    Gewicht:
    8 kg
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    10 Tage
    unbekannt
    Frei Haus
    ab € 589,69*
    € 672,69*
    Lager 1495
    1
    € 7,90*
    ab € 622,50*
    € 702,74*
    6 Tage
    2
    Frei Haus
    ab € 1.016,27*
    € 1.144,52*
    Preise: Lager 1495
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 702,74*
    € 836,2606
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 691,86*
    € 823,3134
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 678,16*
    € 807,0104
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 657,57*
    € 782,5083
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 622,50*
    € 740,775
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 1495
    Versand: Lager 1495
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 7,90*
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1495
    Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.