| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 6589-SKY024035100 Herst.-Nr.: SKY024035100 EAN/GTIN: 8719076051992 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Achtung Abbildung �hnlich! Ein leistungsstarkes, wasserdichtes und intelligentes Batterieladeger�t mit einem 7-stufigen adaptiven Ladealgorithmus, geeignet f�r eine Vielzahl von Batterietypen und Batteriechemien mit einem speziellen Lithium-Ionen-Ladealgorithmus. Der gro�e Bereich der universellen Eingangsspannung erh�ht die Flexibilit�t bei der Installation, das Ladeger�t beh�lt seine volle Ausgangsleistung bei, unabh�ngig davon, wo auf der Welt es sich befindet. Aufgrund der Schutzart IP65 eignet sich dieses Ladeger�t besonders f�r den Einsatz in der Schifffahrt, im mobilen Bereich und in der Industrie, und h�lt widrigen Umgebungsbedingungen stand: Hitze, Feuchtigkeit und Salzluft. Beide Modelle sind in zwei Versionen erh�ltlich: 3 vollwertige Ausg�nge 1 vollwertiger Ausgang zusammen mit einem isolierten 3 A Erhaltungsladeausgang f�r eine Starterbatterie Modelle: 12V/70A & 24V/35A Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht:: | 8 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Bleiakkuladegerät, Bleibatterielader, Bleiladegerät, Ladegerät Blei, Ladegerät Bleiakku, Ladegerät LI-Ion, Ladegerät Li-Io Akku, Ladegerät LiIo-Akku, Ladegerät Lithium-Ionen-Akku, Li-Io Akku Ladegerät, Li-Ion Akku Ladegerät, LiIo Akku Ladegerät, Lithium-Ionen-Akku Ladegerät, victron kfz ladegerät, ladegerät li-ion |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |