Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzakku 24V für Haulotte Arbeitsbühne Compact 8, Compact 10N, Optimum 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatzakku 24V für Haulotte Arbeitsbühne Compact 8, Compact 10N, Optimum 8
Ersatzakku 24V für Haulotte Arbeitsbühne Compact 8, Compact 10N, Optimum 8
Ersatzakku 24V für Haulotte Arbeitsbühne Compact 8, Compact 10N, Optimum 8
Artikel-Nr.:
     1495-9887763
Hersteller:
     Quality Batteries
Herst.-Nr.:
     Q9887763
EAN/GTIN:
     4250889674656
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Ersatz Batterien passend für Haulotte Arbeitsbühne Compact 8, Compact 10N, Optimum 8

Die Batterien sind speziell für den robusten Einsatz in Hebebühnen und Arbeitsbühnen konzipiert. Durch die verstärkte Gitterplatte liegen die Vorteile dieser Blei-Säure-Batterien in der besonders langen Lebensdauer bei maximierter Kapazität.

Für die Batterien bieten wir ein 24V Aquamatik System für die sichere und zeitsparende Befüllung Ihrer Batterien an. Als Ergänzung führen wir auch Fallwasserbehälter (inkl. Auslaufhahn, Fließanzeiger, Filter, Schlauch und Kupplung)

Vorteile:

  • Lange Lebensdauer
  • Maximale Kapazität
  • 1200 Zyklen bei 50% Entladungstiefe
  • Polausführung: Autopol mit 8mm Bohrung
  • Passend für Haulotte:

    Compact 8, Compact 10N, Optimum 8

    Weitere Informationen:
    Technologie:
    Säure
    Spannung:
    24 Volt
    Kapazität:
    225 Ah
    Anschluss:
    Dual Pol (DP)
    Länge:
    260 mm
    Breite:
    180 mm
    Höhe:
    275 mm
    Gewicht:
    28.6 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 713,82*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 830,77*
    € 988,6163
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 813,00*
    € 967,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 776,56*
    € 924,1064
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 751,96*
    € 894,8324
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 713,82*
    € 849,4458
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.