Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe KN ET Plus HV GW5KN-ET 5kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe KN ET Plus HV GW5KN-ET 5kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe KN ET Plus HV GW5KN-ET 5kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9890298
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     ETU5000-06-01P
EAN/GTIN:
     4255704402285
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

GoodWe KN ET Plus HV GW5KN-ET 5kW Hybrid Wechselrichter

Der KN ET Plus HV GW5KN-ET ist ein Hybrid-Wechselrichter von GoodWe. Mit einem Hybrid-Wechselrichter lässt sich der in der Solaranlage produzierte Strom zwischenspeichern. Das sorgt für einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Passt der KN ET Plus HV GW5KN-ET zu Ihren Ansprüchen?

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 5000W. Das Produkt ist mit einer Anlage von maximal 7.5kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Funktionsübersicht Ihres GoodWe-Modells

Die maximale Leistung des GoodWe-Wechselrichters wird durch 2 MPP-Tracker unterstützt. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Diese Schnittstellen hat der Hybrid-Wechselrichter

Die Schnittstellen des Wechselrichters von GoodWe verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Strom:
    16 A
    Länge:
    180 mm
    Breite:
    415 mm
    Höhe:
    516 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.288,588*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.439,168*
    € 1.712,6099
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.426,818*
    € 1.697,9134
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.364,288*
    € 1.623,5027
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.325,048*
    € 1.576,8071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.288,588*
    € 1.533,4197
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GoodWE
    A9894182
    ab € 5.285,54*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891133
    ab € 4.753,37*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894183
    ab € 6.356,51*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891134
    ab € 5.755,78*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894179
    ab € 3.130,64*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891131
    ab € 2.681,18*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894181
    ab € 4.210,47*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891132
    ab € 3.688,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.