Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe KN ET Plus HV GW6.5KN-ET 6,5kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe KN ET Plus HV GW6.5KN-ET 6,5kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe KN ET Plus HV GW6.5KN-ET 6,5kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9890299
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     ETU6500-04-01P
EAN/GTIN:
     4255704402292
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

GoodWe KN ET Plus HV GW6.5KN-ET 6,5kW Hybrid Solar Wechselrichter

Der KN ET Plus HV GW6.5KN-ET wird von GoodWe hergestellt. Ein Hybrid-Wechselrichter hilft Ihnen, Ihren Eigenverbrauch an Solarstrom zu erhöhen.

Kennzahlen Ihres GoodWe-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Wechselrichters liegt bei 6500W. Das Produkt passt zu einer Solaranlage mit einer Größe von bis zu 9.7kWp. Der maximale Wirkungsgrad des Hybrid-Wechselrichters beträgt 98%. Unter standorttypischen Wetterbedingungen in Europa erreicht der Hybrid-Wechselrichter einen europäischen Wirkungsgrad von 97,2%.

Ausgewogene Performance durch 2 MPP-Tracker

Durch die 2 MPP-Tracker wird eine optimale Leistung erreicht. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Smarte Schnittstellen für hohe Kompatibilität

Die Schnittstellen des Wechselrichters von GoodWe verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:

  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Strom:
    16 A
    Länge:
    180 mm
    Breite:
    415 mm
    Höhe:
    516 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 1.415,54*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.580,41*
    € 1.880,6879
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.567,17*
    € 1.864,9323
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.500,85*
    € 1.786,0115
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.460,87*
    € 1.738,4353
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.415,54*
    € 1.684,4926
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GoodWE
    A9894182
    ab € 5.292,22*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891133
    ab € 4.754,17*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894183
    ab € 6.353,14*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891134
    ab € 5.770,91*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894179
    ab € 3.125,69*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891131
    ab € 2.680,43*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894181
    ab € 4.199,44*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891132
    ab € 3.708,26*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.