Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter
GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter
Artikel-Nr.:
     1495-9890301
Hersteller:
     GoodWE
Herst.-Nr.:
     ETU0010-09-01P
EAN/GTIN:
     4255704402315
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PV-Wechselrichter
Photovoltaik-Wechselrichter
Solar Wechselrichter
Solarwechselrichter

GoodWe KN ET Plus HV GW10KN-ET 10kW Hybrid Wechselrichter

Der KN ET Plus HV GW10KN-ET ist ein Hybrid-Wechselrichter von GoodWe. Ein Hybrid-Wechselrichter ist ein Wechselrichter, der mit einer wiederaufladbaren Solarbatterie funktioniert. Er bringt Ihnen mehr Unabhängigkeit durch einen erhöhten Eigenverbrauch an Solarstrom.

Kennzahlen Ihres GoodWe-Wechselrichters

Die maximale Ausgangsleistung des Hybrid-Wechselrichters beträgt 10000W. Das Gerät ist mit einer Photovoltaik-Anlage mit der maximalen Größe von 15kWp kompatibel. Der maximale Wirkungsgrad des Wechselrichters liegt bei 98,2%. Die typischen Wetterbedingungen in Europa werden bei der Berechnung des europäischen Wirkungsgrads berücksichtigt. Dieser liegt beim KN ET Plus HV GW10KN-ET bei 97,5%.

Smarter Wechselrichter für Ihre Ansprüche

Der Hybrid-Wechselrichter enthält 2 MPP-Tracker. Bei diesem Produkt ist bereits ein Smartmeter im Lieferumfang enthalten.

Praktische Schnittstellen für mehr Komfort

Die Schnittstellen des Wechselrichters von GoodWe verbinden ihn mit anderen Geräten. Hier eine Übersicht:
  • RS485
  • CAN
  • WLAN
  • APP
  • Weitere Informationen:
    Technologie:
    Hybridwechselrichter
    Strom:
    16 A
    Länge:
    180 mm
    Breite:
    415 mm
    Höhe:
    516 mm
    Gewicht:
    24 kg
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 1.510,539*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1.689,939*
    € 2.011,0274
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 1.675,169*
    € 1.993,4511
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 1.602,319*
    € 1.906,7596
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1.559,259*
    € 1.855,5182
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1.510,539*
    € 1.797,5414
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    GoodWE
    A9894182
    ab € 5.285,54*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891133
    ab € 4.753,37*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894183
    ab € 6.356,51*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891134
    ab € 5.755,78*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894179
    ab € 3.130,64*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891131
    ab € 2.681,18*
    Zubehör
    GoodWE
    A9894181
    ab € 4.210,47*
    Zubehör
    GoodWE
    A9891132
    ab € 3.688,91*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.