Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stabelektrode Phoenix CEL 70 E 42 2 C 2 5 4x350mm unlegiert BÖHLER


Menge:  Kilogramm  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1498-1000115220
Hersteller:
     Böhler Welding
Herst.-Nr.:
     46888
EAN/GTIN:
     4038588468888
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektroden citorex 4,0 x 350 ...
schweißelektroden böhler
Normbezeichnung: EN ISO 2560-A: E 42 2 C 25 EN ISO 2560-B: E 4310 A AWS A5.1 / SFA-5.1: E6010 AWS A5.1M: E4310 unlegiert · zelluloseumhüllt · Pipelineschweißungen Eigenschaften und Anwendungsgebiete: Stabelektrode für die Fallnahtschweißung von Rohrrundnähten (Pipelines) · geeignet für Hotpass, Füll- und Decklagen · ebenfalls geeignet für die Schweißung der Wurzellage · hohe Wirtschaftlichkeit gegenüber Steignahtschweißung auch in Kombination mit basischen Fallnahtelektroden · besonders geeignet für das Schweißen der Wurzellage (DC -), auch in steigender Position Grundwerkstoffe: S235JR, S275JR, S235J2G3, S275J2G3, S355J2G3, P235GH, P265GH, P355T1, P235T2- P355T2, L210NB – L390NB, L290MB – L390MB, P235G1TH, P255G1TH L210NB-L385NB, L290MB-L385MB, P235G1TH, P255G1TH Wurzel bis L555NB, L555MB API Spec. 5 L: A, B, X 42, X 46, X 52, X 56, Wurzel bis X 80 Zulassungen: TÜV (00247), DB (10.014.79), ABS, LR, DNV, CE Stromart = DC ( + )Minuspol für Wurzel · Preise per Kilogramm Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 220 Stück · Legierung: unlegiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
9 kg
Länge:
350 mm
EN ISO:
E 42 2 C 2 5
Marke:
BÖHLER
Ø:
4 mm
Umhüllung:
zellulose
Weitere Suchbegriffe: schweißelektroden, E-Handschweißen, Elektroden
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
45540
220
pro Kilogramm
€ 7,99*
ab € 0,7901*
€ 0,9501*
1100
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,11*
€ 1,31*
3 Tage
880
220
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,31408*
€ 1,54408*
17 Tage
nicht lagernd
1000
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 1,30784*
€ 1,55718*
Lager 1498
207
9
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 16,63*
€ 21,65*
Menge:  Kilogramm  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Kilogramm
€ 21,65*
€ 25,76
pro Kilogramm
ab 10 Kilogramm
€ 19,97*
€ 23,76
pro Kilogramm
ab 50 Kilogramm
€ 17,89*
€ 21,29
pro Kilogramm
ab 100 Kilogramm
€ 17,34*
€ 20,63
pro Kilogramm
ab 200 Kilogramm
€ 17,05*
€ 20,29
pro Kilogramm
ab 30000 Kilogramm
€ 16,63*
€ 19,79
pro Kilogramm
Bestellungen nur in Vielfachen von 9 Kilogramm
Mindestbestellmenge: 9 Kilogramm ( entspricht € 194,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.