Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 5mm Seil-Nenngröße 4,0mm ZN m.tiefer Rille VE=100 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-1000120173
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20000500
EAN/GTIN:
     4251063404984
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt(DIN 6899) · Hinweis:Für Hanf- und Drahtseile geeignetDie angegebene Nenngröße bezieht sich auf das SeilWeitere technische Eigenschaften:· Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
4,0 mm
Rillenweite:
5 mm
Innenlänge:
23 mm
Innenweite:
14 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
900
700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,076*
€ 0,1004*
Lager 1498
900
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,0757*
€ 0,1057*
3 Tage
600
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0751*
€ 0,1057*
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,091*
€ 0,1272*
1 Tag
560
100
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,1343*
€ 0,1343*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1057*
€ 0,12578
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0999*
€ 0,11888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0974*
€ 0,11591
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0931*
€ 0,11079
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0757*
€ 0,09008
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,57* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
20001000
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
20001200
ab € 0,3293*
Ähnlich
Kleinsorge
20000300
ab € 0,0565*
Ähnlich
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0594*
Ähnlich
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.