Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kausche DIN 6899 Form B 12mm Seil-Nenngröße 11,0mm ZN m.tiefer Rille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120172
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     20001200
EAN/GTIN:
     4251063405035
Suchbegriffe:
DIN 6899
DIN 6899 Kausche
DIN 6899 Seilkausche
Kausche DIN 6899
mit tiefer Rille · mittelschwer · Form B · galvanisch verzinkt (DIN 6899) · Hinweis: Für Hanf- und Drahtseile geeignet Die angegebene Nenngröße bezieht sich auf das Seil Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tiefer Rille
Weitere Informationen:
Nenngröße:
11,0 mm
Rillenweite:
12 mm
Innenlänge:
45 mm
Innenweite:
28 mm
Ausführung:
galvanisch verzinkt
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,3293*
€ 0,4501*
26 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,4209*
€ 0,5516*
4 Tage
50
50
€ 8,90*
ab € 0,5525*
€ 0,5525*
4 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,59*
ab € 0,5525*
€ 0,5525*
6 Tage
50
50
€ 5,99*
ab € 0,4114*
€ 0,5636*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4501*
€ 0,53562
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,43*
€ 0,5117
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,4299*
€ 0,51158
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4297*
€ 0,51134
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,4296*
€ 0,51122
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,4295*
€ 0,51111
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,4294*
€ 0,51099
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,4293*
€ 0,51087
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3993*
€ 0,47517
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3893*
€ 0,46327
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3293*
€ 0,39187
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,505* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
20001000
ab € 0,1884*
Ähnlich
Kleinsorge
20000300
ab € 0,0565*
Ähnlich
Kleinsorge
20000400
ab € 0,0594*
Ähnlich
Kleinsorge
20000500
ab € 0,0751*
Ähnlich
Kleinsorge
20000600
ab € 0,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.