Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AWA 31, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4402-81-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4402-81-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462037267
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von IBC à 1000 Liter, auch mit Fässern (60/200 Liter) und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Mit Abfüllaufsatz
  • Verzinkter Gitterrost (Tragfähigkeit 1000 kg/m²)
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73090059
Gewicht:
360 kg
Breite:
3850 mm
Höhe:
780 mm
Versand-Länge:
3850 mm
Versand-Breite:
1460 mm
Versand-Höhe:
780 mm
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
1000 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
1170 Liter
Tiefe:
1460 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Maximale Anzahl IBC 1000 Liter:
3 Stück
Anzahl Abfüllaufsätze:
1 Stück
... > AWA > Typ AWA > Awa 31
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.044,05*
€ 2.149,70*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.038,57*
€ 2.149,72*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.255,04*
€ 2.370,64*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.282,76*
€ 2.404,86*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.517,38*
€ 2.635,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.635,30*
€ 3.136,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.614,24*
€ 3.110,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.550,19*
€ 3.034,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.520,66*
€ 2.999,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.517,38*
€ 2.995,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.