Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter RS-II/M, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Geräte RS II M lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Fasslifter Geräte RS II M lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4408-09-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-09-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462055179
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Sicherer und schneller Transport von gefüllten Fässern

Eigenschaften

  • Stabile Stahlblechkonstruktion
  • Übersichtlich für den Staplerfahrer
  • Greifvorrichtung serienmäßig verzinkt
  • Gummianschlag zur Vermeidung von Fassbeschädigungen
  • Greiferholm mit Grundrahmen verschraubt
  • Extrem hohe Klemmkraft
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Für gefüllte 200-l-Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer und 220-l-Kunststoff-L-Ringfässer
Weitere Informationen:
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
139 kg
Länge:
1185 mm
Breite:
940 mm
Höhe:
925 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
940 mm
Versand-Höhe:
925 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
RAL-Nummer:
RAL 6011
Aufnahme-Innenabstand:
530 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
... > Fasslifter > RS > Rs-Ii/M
Weitere Suchbegriffe: fass lifter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.517,17*
€ 2.694,87*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.533,20*
€ 2.694,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.471,21*
€ 2.704,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.574,42*
€ 2.755,76*
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.780,30*
€ 2.968,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.694,90*
€ 3.206,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.674,62*
€ 3.182,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.586,35*
€ 3.077,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.541,74*
€ 3.024,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.533,20*
€ 3.014,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.