Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasslifter Typ RS-II/M zur Aufnahme resedagrün - von zwei stehenden 200l-Stahl-Spundfässern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasslifter Typ RS-II/M zur Aufnahme resedagrün - von zwei stehenden 200l-Stahl-Spundfässern
Fasslifter Typ RS-II/M zur Aufnahme resedagrün - von zwei stehenden 200l-Stahl-Spundfässern
Artikel-Nr.:
     5272-18234-gruen
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4408-09-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462055179
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer
sicherer und schneller Transport von gefüllten 200l-Stahl-Spundfässern, Stahl-Deckelfässern, Rollreifenfässern und 220l-Kunststoff-L-Ringfässern stabile Stahlblechkonstruktion übersichtlich für den Staplerfahrer Oberfläche: lackiert, RAL 2000 gelborange Maße (LxBxH): 1185 x 940 x 925 mm Kapazität: 2 Fässer Tragkraft: 1600 kg Gabelabstand: 530 mm max. Gabelquerschnitt: 150 x 65 mm Oberfläche: lackiert, RAL 6011 resedagrün
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fasslifter; Fasshandling; Fass-Handling; 4408-09-0000-4; Bauer
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.517,17*
€ 2.694,87*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.533,20*
€ 2.694,90*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.471,21*
€ 2.704,93*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.574,42*
€ 2.755,76*
Lager 5272
18 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.780,30*
€ 2.968,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5272
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.968,24*
€ 3.532,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.946,13*
€ 3.505,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.852,09*
€ 3.393,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.805,89*
€ 3.339,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.780,30*
€ 3.308,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 5272
Versand: Lager 5272
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5272
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.