Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter NK 50, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kippbehälter, extrem niedrige Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, extrem niedrige Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, extrem niedrige Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, extrem niedrige Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Kippbehälter, extrem niedrige Bauhöhe, ohne Fahrwerk
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4412-02-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4412-02-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462066212
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Niedrige Bauform mit Scheren-Kipp-Mechanisums

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
163 kg
Länge:
1450 mm
Breite:
840 mm
Höhe:
760 mm
Versand-Länge:
1450 mm
Versand-Breite:
840 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
760 mm
Aufnahme-Innenabstand:
300 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
60 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
670 mm
... > NK > Typ NK > Nk 50
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.206,19*
€ 1.326,76*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.213,33*
€ 1.326,79*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.286,59*
€ 1.410,39*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.300,09*
€ 1.416,87*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.225,02*
€ 1.421,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.416,87*
€ 1.686,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.407,92*
€ 1.675,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.357,36*
€ 1.615,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.326,06*
€ 1.578,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.300,09*
€ 1.547,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.