Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fassheberoller FHR 600 G, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fassheberoller Geräte FHR 600 G feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Fassheberoller Geräte FHR 600 G feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4419-09-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4419-09-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462007734
Suchbegriffe:
Fass-Lifter
Fassheber
Fasslifter
fassheber bauer

Fässer aufnehmen und transportieren

Eigenschaften

  • Für Stahl-Spundfässer, Stahl-Deckelfässer, Rollreifenfässer, Kunststoff-L-Ringfässer, Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer, Kunststoff-Deckelfässer, Rechteckfässer und konische Deckelfässer von 110 bis 220 Liter Inhalt, auch offene Fässer
Weitere Informationen:
Höhe:
1330 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
1330 mm
Tragfähigkeit:
300
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
733 mm
Geeignet für Fassarten:
Konische Deckelfässer
Geeignet für Fassarten 2:
Kunststoff-Deckelfässer
Palettenbreite:
800 mm
Geeignet für Fassarten 3:
Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
115 kg
Länge:
1000 mm
Breite:
1125 mm
... > FHR > Typ FHR > Fhr 600 G
Weitere Suchbegriffe: fass lifter, Fassheberoller
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.645,44*
€ 2.783,87*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.637,16*
€ 2.783,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.600,08*
€ 2.794,69*
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.666,24*
€ 2.822,19*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.671,55*
€ 2.823,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.783,89*
€ 3.312,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.758,09*
€ 3.282,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.682,48*
€ 3.192,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.645,46*
€ 3.148,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.637,16*
€ 3.138,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.