| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-114927-YY Herst.-Nr.: TYPFHR600GVERZINKT EAN/GTIN: 4052462007734 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fassheberoller, verzinkt Mit einem fahrbaren Fassheber mit Deichselhub transportieren Sie Ihre Fässer leicht an die gewünschte Stelle. Auf diese Weise gestalten Sie das Verladen auf Transportpaletten oder die Verteilung von Rohstoffen im Betrieb effizient. Mobiler Fassheberoller in robuster Bauweise Für verschiedene Fassvarianten geeignet Dank Randgreifermechanismus auch für offene Fässer geeignet Tragkraft = 300 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 300 kg | HEIGHT GRO: | 1330.00 mm | WIDTH GRO: | 1125.00 mm | DEPTH GRO: | 1200.00 mm | WEIGHT GRO: | 115.000000 kg | CUSTOMS NUMBER: | 84279000 | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.645,44* | € 2.783,87* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.637,16* | € 2.783,89* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.600,08* | € 2.794,69* | | | | Lager 4445 | 49 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.666,24* | € 2.822,19* | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.671,55* | € 2.823,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|