Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitskorb SIKO/L, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange
Produktfoto RAL 2000 Gelborange mit Rollen (Zubehör)
Produktfoto RAL 2000 Gelborange mit Rollen (Zubehör)
Produktfoto Detail mit Rollen (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4427-32-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4427-32-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462012035
Suchbegriffe:
Arbeitsbühne
Arbeitsbühne für Gabelstapler
Gabelstapler Arbeitsbühne
Gabelstaplerarbeitsbühne

Sicherheit bei Reparatur und Wartungsarbeiten

Eigenschaften

  • Stabile Rohrkonstruktion
  • Rutschsichere Arbeitsplattform
  • Zulässig für 2 Personen
  • Durchgehende Einfahrtaschen mit Abrutschsicherung
  • Unterfahrschutz gewährleistet Aufnahme nur über Einfahrtaschen
  • TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung), Regel 101-005
  • Aufnahme mit Gabelstapler an der schmalen Seite
  • Verzinkte Werkzeugablage, innen
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
160 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Zulässige Personenzahl:
2 Stück
Standfläche Breite:
800 mm
Standfläche Länge:
1200 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
96 kg
Länge:
1295 mm
Breite:
810 mm
Höhe:
1885 mm
Versand-Länge:
1295 mm
Versand-Breite:
800 mm
... > SIKO > Typ SIKO/L > Siko/L
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 676,26*
€ 731,76*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,13*
€ 731,78*
52 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 666,24*
€ 731,79*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 686,09*
€ 741,16*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 785,52*
€ 843,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,61*
€ 1.003,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,64*
€ 993,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 802,83*
€ 955,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 785,52*
€ 934,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4427-31-0000-1
ab € 525,76*
Ähnlich
Bauer
4427-36-0000-1
ab € 410,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.