Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-SK, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-03-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015623
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Endloskette
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
330 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
85 kg
Länge:
650 mm
Breite:
1020 mm
Höhe:
1010 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1010 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
300 mm
... > FD > Typ FD-SK > Fd-Sk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,94*
€ 2.122,88*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,28*
€ 2.122,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,24*
€ 2.131,29*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,98*
€ 2.174,63*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.126,26*
€ 2.227,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.122,90*
€ 2.526,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.105,43*
€ 2.505,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,98*
€ 2.441,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.024,80*
€ 2.409,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.009,28*
€ 2.391,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.