Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4440-03-0000-7, Bauer Fasskipper Typ FD-SK, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260B-1521496
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-03-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462015623
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4440-03-0000-7, Fasskipper Typ FD-SK, feuerverzinkt, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
85000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
330 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
85 mm
Aufnahme-Position:
oben
Aufnahme-Seite:
quer
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
85 kg
Länge:
650 mm
Breite:
1020 mm
Höhe:
1010 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
1010 mm
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
300 mm
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 200 Liter:
1 Stück
Kippvorgang:
Kette
Auslieferungszustand:
montiert
Drehbereich:
360 °
Fass Durchmesser Max.:
590 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.015,94*
€ 2.122,88*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.009,28*
€ 2.122,90*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.971,24*
€ 2.131,29*
Lager 260
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.066,98*
€ 2.174,63*
24 Tage
20
Frei Haus
ab € 2.126,26*
€ 2.227,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.174,63*
€ 2.587,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.156,76*
€ 2.566,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.102,41*
€ 2.501,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.075,17*
€ 2.469,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.066,98*
€ 2.459,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.