Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-H, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-04-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-04-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462057203
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Hubzylinder
  • Aufnahmen für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
75 kg
Länge:
1250 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
475 mm
Versand-Länge:
1250 mm
Versand-Breite:
1000 mm
Versand-Höhe:
475 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
... > FD > Typ FD-H > FD-H
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,28*
€ 2.465,37*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.342,39*
€ 2.465,40*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.312,65*
€ 2.475,10*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.374,24*
€ 2.493,71*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.453,76*
€ 2.582,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.465,40*
€ 2.933,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.450,21*
€ 2.915,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.384,25*
€ 2.837,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.351,45*
€ 2.798,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.342,39*
€ 2.787,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.