| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-446381-YY Herst.-Nr.: 4440-04-0000-5 EAN/GTIN: 4052462057203 |
| |
|
| | |
| Bauer® Fasskipper FD-H, lackiert, Mausgrau Zum Aufnehmen, Transportieren und dosierten Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern Stabiler Grundrahmen Selbsthemmendes Getriebe Fasshalterung mit Exzenterverschluss Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen Kippvorgang mit Hubzylinder Aufnahmen für Gabelstapler In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 360 kg Weitere Informationen: | | Tragkraft: | 360 kg | HEIGHT GRO: | 475.00 mm | WIDTH GRO: | 1000.00 mm | DEPTH GRO: | 1245.00 mm | WEIGHT GRO: | 88.000000 kg | TRANSPORT TYPE: | Spedition | TRANSPORT NAME: | diverse |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 44 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.342,28* | € 2.465,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.342,39* | € 2.465,40* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.312,65* | € 2.475,10* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.374,24* | € 2.493,71* | | | | Lager 4445 | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.453,76* | € 2.582,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4445 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4445 | | Versand: Lager 4445 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|