Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne AM-2, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auffangwanne AM 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Auffangwanne AM 2 lackiert RAL7005 Mausgrau Umwelt Lagertechnik
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4447-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462017078
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Lagerung von 200-l-Fässern, auch mit 60-l-Fässern und Kleingebinden kombinierbar

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
  • Transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler
  • Mit verzinktem Gitterrost
  • Tragfähigkeit 1000 kg/m²
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
415 mm
RAL-Nummer:
RAL 7005
Farbe:
Mausgrau
Tragfähigkeit:
1000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg/m²
Auffangvolumen (DE):
225 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
250 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
71 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
415 mm
Versand-Länge:
1200 mm
... > AM > Typ AM > AM-2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,57*
€ 417,92*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 417,94*
€ 4,95*
ab € 388,31*
€ 447,02*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,53*
€ 458,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,76*
€ 477,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,00*
€ 567,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 471,54*
€ 561,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,70*
€ 533,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,68*
€ 522,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 417,76*
€ 497,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.