Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Auffangwanne BAUER AM-2, mit Gitterrost, Stahl, 225 l, B 1200 x T 800 x H 415 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-460686
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     AM-2_RAL7005
EAN/GTIN:
     4052462017078
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Auffangwanne AM-2 von Bauer inklusive Gitterrost in Mausgrau RAL 7005 hat ein Aufnahmevolumen von 225 l und bietet Stauraum für 2 x 200 l Fässer. Entzündbare Flüssigkeiten der GHS 1-3 und wassergefährdende Stoffe der GHS 1-4 lassen sich sicher und vorschriftsgemäss lagern und transportieren. Schaffen Sie Sicherheit im betrieblichen Umgang mit gefährlichen Stoffen mit der Wahl des geeigneten Materials. Hergestellt aus widerstandsfähigem, langlebigem Stahl ist die Auffangwanne mit lackierter Oberfläche leicht zu reinigen. Die stapelbare Auffangwanne AM-2 von Bauer ist platzsparend und sorgt für eine effiziente Raumnutzung.

Die Auffangwanne ist ausgestattet mit:

  • Konische Bauweise
  • Ineinander stapelbar
  • Beidseitige Randprofilierung zur Verstärkung
Weitere Informationen:
Gitterrost:
Ja
Farbe:
mausgrau RAL 7005
Fahrbar:
Nein
Oberfläche Gitterrost:
verzinkt
Kapazität Fässer:
2 x 200 l
Oberfläche:
lackiert
Material Gitterrost:
Stahlblech
Tiefe:
800 mm
Auffangvolumen:
225 l
Gebindeart:
Kleingebinde, Fässer
Gefahrstofftyp:
Entzündbare Flüssigkeiten GHS 1-3; Wassergefährdende Stoffe GHS 1-4
Material:
Stahl
Stapelbar:
Ja
Unterfahrhöhe:
100 mm
Höhe:
415 mm
Gewicht:
71 kg
Unterbau:
Füsse
Wannenwandstärke:
3 mm
Traglast:
1000 kg/m²
Zertifikate:
Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäss StawaR
Breite:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: Fasswanne, bauer stahl auffangwanne, fasswanne, fasswanne verzinkt, 460686, 460686-SW81, Rost, Bodenwanne, Gitterrost, Streckmetallrost, Bodenwanne, Stahlstufe, Gitterrostrahmen, Linearrost, Kunststoffgitterrost, Gitterrost-Stufe (Stahl)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 360,57*
€ 417,92*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,60*
€ 417,94*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 388,31*
€ 447,02*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 399,53*
€ 458,32*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 417,76*
€ 477,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,02*
€ 531,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,56*
€ 525,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,90*
€ 498,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,00*
€ 487,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,31*
€ 462,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.