Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Auffangwanne Stahl AM 2 - RAL 7005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Auffangwanne Stahl AM 2 - RAL 7005
Bauer Auffangwanne Stahl AM 2 - RAL 7005
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4447-02-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4447-02-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462017078
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Die Bauer Auffangwanne ist ideal für die gesetzeskonforme Gefahrstofflagerung in Fässern und ähnlichen Behältern geeignet. Auf dem verzinkten Gitterrost finden zwei 200-Liter-Fässer bequem Platz, aber auch Fässer mit kleineren Abmessungen und Kleingebinde sind auf der Blechwanne bestens aufgehoben. Dank der zusätzlichen Stützfüße und der sich daraus ergebenden Unterfahrhöhe von 100 mm lässt sich der Auffangbehälter bequem mit Gabelstapler und Hubwagen verfahren. Sollten die Schadstoffbehälter in der Wanne also doch einmal undicht sein, werden die aggressiven Flüssigkeiten so sicher von der Stahlwanne aufgefangen und Unfälle und Verunreinigungen effektiv und simpel verhindert. Die robuste Konstruktion aus Stahlblech ermöglicht so eine sichere und umweltfreundliche Lagerung von Behältern mit wassergefährdenden und schädlichen Flüssigkeiten, wie unter anderem Öle und Lacke, und ist ideal für den Einsatz in der Werkstatt geeignet. 

Bauer Auffangwanne Stahl AM 1

  • Material Stahl - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 7005 mausgrau
  • Maße 1200 x 800 x 415 mm
  • Auffangvolumen 225 l
  • Inklusive verzinktem Giterrost, Traglast 1000 kg/m²
  • Für die Lagerung von maximal 2 Fässern à 200 l
  • Auch mit Kleingebinden und 60-l-Fässern kombinierbar
  • Aus 3 mm Stahlblech
  • Unterfahrhöhe 100 mm
  • Konische Bauform
  • Ineinander stapelbar
  • Verstärkung durch beidseitige Randprofilierung
  • Transport durch Hubwagen und Stapler
  • Gesetzeskonforme Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 3
  • Gesetzeskonforme Lagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 bis 4
  • Zugelassen durch bundesweit gültige Übereinstimmungserklärung gemäß StawaR

Länge: 1200 mm
Breite: 800 mm
Höhe: 415 mm

Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 363,58*
€ 420,15*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,95*
€ 420,17*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 401,25*
€ 462,51*
€ 4,95*
ab € 411,84*
€ 474,60*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 416,53*
€ 482,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,17*
€ 500,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,72*
€ 497,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,22*
€ 471,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,84*
€ 461,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,95*
€ 430,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.