Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Rollwagen GRW-III, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitterrost Rollwagen Transportgeräte GRW III feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Gitterrost Rollwagen Transportgeräte GRW III feuerverzinkt Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4455-10-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-10-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462053854
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost bauer

Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.)

Eigenschaften

  • Verzinkter Gitterrost, Maschenweite ca. 65 x 35 mm
  • Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport
  • 4 Lenkrollen Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Versand-Höhe:
165 mm
Tragfähigkeit:
450
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Tiefe:
1185 mm
Breite inkl. Schiebegriff:
785 mm
Höhe inkl. Schiebegriff:
1000 mm
Tiefe inkl. Schiebegriff:
1660 mm
Auslieferungszustand:
montiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
22 kg
Breite:
785 mm
Höhe:
165 mm
Versand-Länge:
1185 mm
Versand-Breite:
785 mm
... > GRW > Typ GRW > Grw-Iii
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Gitterrost-Rollwagen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,96*
€ 193,57*
9 Tage
30
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 193,59*
€ 4,95*
ab € 177,26*
€ 195,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 226,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 226,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,32*
€ 269,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,91*
€ 268,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,03*
€ 265,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,14*
€ 261,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.