Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitterrost-Rollwagen, innerbetrieblich, verzinkt, 1185 x 785 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-308948
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     GRW-III, VERZINKT
EAN/GTIN:
     4052462053854
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost bauer

Der verzinkte Gitterrost-Rollwagen ist ideal für den innerbetrieblichen Kurzstreckentransport.


Der Gitterrost-Rollwagen ist verzinkt und besonders stabil. Mit einer Tragfähigkeit von 450 kg eignet er sich bestens, um Güter innerbetrieblich auf kurzen Strecken zu transportieren. Dabei machen die 4 Lenkrollen aus Polyamid das Manövrieren besonders leicht und komfortabel. Eine Lenkrolle ist mit einem Feststeller ausgestattet, sodass sich der Gitterrost-Rollwagen auch mühelos beim Be- und Entladen sichern lässt. Dank niedriger Ladehöhe und einer engen Maschenweite von 65 x 35 mm ist der Gitterrost-Rollwagen auch mit kleineren Gütern leicht und schnell zu Beladen. Insgesamt ist der Gitterrost-Rollwagen 1185 mm lang, 785 mm breit und 160 mm hoch.


Weitere Details:

  • Für den innerbetrieblichen Einsatz
  • Verzinkter Gitterrost
  • Niedrige Ladehöhe
  • 4 Lenkrollen aus Polyamid, davon 1 mit Feststeller
  • Maschenweite Gitterrost: ca. 65 x 35 mm
  • Bauhöhe: 125 mm
  • Masse: L 1185 x B 785 x H 160 mm
  • Tragfähigkeit: 450 kg
  • Eigengewicht: 21 kg
Weitere Informationen:
Farbe:
verzinkt
Typ:
Rollwagen
Material:
Stahl
Traglast:
450 kg
Radausführung:
4 Lenkrollen
Höhe:
160 mm
Gewicht:
21 kg
Breite:
785 mm
Länge:
1185 mm
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, 308948, 308948-SW81, Rollhilfe, Transportrolle, Tischwagen, Möbelroller, Transportroller, Rollwagen, Rollregal, Rollbox, rangierhilfe
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,22*
€ 193,93*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 174,23*
€ 193,95*
Lager 224
€ 4,95*
ab € 175,96*
€ 196,37*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 205,36*
€ 227,29*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,36*
€ 227,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,78*
€ 232,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,21*
€ 229,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,08*
€ 227,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.