Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Gitterrost-Rollwagen GRW-III, feuerverzinkt 446469-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446469-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4455-10-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462053854
Suchbegriffe:
Gitterrost
Gitterrostboden
Zusatzrost
gitterrost bauer
Bauer® Gitterrost-Rollwagen GRW-III, feuerverzinkt Vielseitiger Helfer zum innerbetrieblichen Kurzstreckentransport verschiedenster Güter (Pakete etc.) Verzinkter Gitterrost (Maschenweite ca. 65 x 35 mm) Niedrige Ladehöhe für einfache Beladung und sicheren Transport 4 Lenkrollen mit Ø 100 mm aus Polypropylen, davon eine Lenkrolle mit Feststeller In verschiedenen Ausführungen erhältlich Tragkraft = 450 kg
Weitere Informationen:
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
165.00 mm
WIDTH GRO:
785.00 mm
DEPTH GRO:
1185.00 mm
WEIGHT GRO:
22.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Weitere Suchbegriffe: gitterrost, Transportroller
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 173,96*
€ 193,57*
Lager 4445
30
Frei Haus
ab € 173,65*
€ 193,59*
€ 4,95*
ab € 177,26*
€ 195,97*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 204,14*
€ 226,32*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 174,37*
€ 226,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,59*
€ 230,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,10*
€ 223,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,65*
€ 206,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.