Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKC 300, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
XXL-Kippbehälter mit Aufrichthilfe
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4456-01-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462018181
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter 3m³

Großraumbehälter mit seitlichem Drehlager

Eigenschaften

  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Mit Aufrichter
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
520 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
2280 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
2280 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Höhe:
1220 mm
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
... > BKC > Typ BKC > Bkc 300
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,55*
€ 2.134,14*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.109,42*
€ 2.196,92*
41 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.178,47*
€ 2.281,99*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.240,61*
€ 2.341,14*
Lager 1498
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.250,85*
€ 2.351,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.351,34*
€ 2.798,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.333,98*
€ 2.777,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.281,89*
€ 2.715,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.264,53*
€ 2.694,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.250,85*
€ 2.678,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.