Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4456-01-0000-2, Bauer Kippbehälter Typ BKC 300, lackiert, Feuerrot, RAL 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Image 3
Artikel-Nr.:
     260B-1521844
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4456-01-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462018181
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kipp-behälter 3m³
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4456-01-0000-2, Kippbehälter Typ BKC 300, lackiert, Feuerrot, RAL 3000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
520000 GRAMM
Schüttkantenhöhe:
1219 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
520 kg
Länge:
2310 mm
Breite:
2280 mm
Höhe:
1220 mm
Versand-Länge:
2310 mm
Versand-Breite:
2280 mm
Versand-Höhe:
1220 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
Farbe:
Feuerrot
Tragfähigkeit:
2500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1150 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
3.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Weitere Suchbegriffe: kipp behälter, eurokraft kippbehälter, Stapler, KIPPBEHÄLTER
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,55*
€ 2.134,14*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.109,42*
€ 2.196,92*
40 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.178,47*
€ 2.281,99*
Lager 260
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.240,61*
€ 2.341,14*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.250,85*
€ 2.351,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.341,14*
€ 2.785,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.323,77*
€ 2.765,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.271,69*
€ 2.703,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.254,33*
€ 2.682,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.240,61*
€ 2.666,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.