Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufel HVR 100, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schaufel Schaufeln HVR 100 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Schaufel Schaufeln HVR 100 lackiert RAL6011 Resedagrün Stapler Anbaugerät
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4459-04-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-04-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462050396
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel

Hydraulische Schaufel mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl
  • Vor- und rückkippbar
  • Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik
  • Einfache Aufnahme mit Gabelzinken
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
Weitere Informationen:
Muldenhöhe:
774 mm
Muldenlänge:
1337 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
392 kg
Länge:
1740 mm
Breite:
1830 mm
Höhe:
775 mm
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Versand-Länge:
1740 mm
Aufnahme-Innenabstand:
580 mm
Aufnahme-Innenbreite:
195 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1800 mm
... > HVR > Typ HVR > Hvr 100
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.282,09*
€ 4.501,50*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.282,11*
€ 4.501,52*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.454,89*
€ 4.677,20*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.476,19*
€ 4.698,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.300,27*
€ 4.716,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.698,85*
€ 5.591,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.649,85*
€ 5.533,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.524,04*
€ 5.383,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.476,19*
€ 5.326,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.