Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4459-04-0000-4, Bauer Schaufel Typ HVR 100, lackiert, Resedagrün, RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1522742
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-04-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462050396
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4459-04-0000-4, Schaufel Typ HVR 100, lackiert, Resedagrün, RAL 6011, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
392000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
580 mm
Aufnahme-Innenbreite:
195 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Muldenbreite:
1800 mm
Muldenhöhe:
774 mm
Muldenlänge:
1337 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
392 kg
Länge:
1740 mm
Breite:
1830 mm
Höhe:
775 mm
Versand-Länge:
1740 mm
Versand-Breite:
1830 mm
Versand-Höhe:
775 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
2000
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Lastaufnahme-Position:
1265 mm
Lastaufnahme-Position (02):
1415 mm
Stapelbar:
Nein
Inhalt in m³:
1.00 m³
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.282,09*
€ 4.501,50*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.282,11*
€ 4.501,52*
Lager 260
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.454,89*
€ 4.677,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.476,19*
€ 4.698,85*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.300,27*
€ 4.716,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.677,20*
€ 5.565,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.628,33*
€ 5.507,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.502,77*
€ 5.358,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.454,89*
€ 5.301,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.