Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer® Schaufel HVR 100, lackiert, Resedagrün 446501-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-446501-YY
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4459-04-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462050396
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Laborschaufel
Gabelstapler-Schaufel
Gabelstaplerschaufel
Bauer® Schaufel HVR 100, lackiert, Resedagrün Hydraulisch Mit 2 Zylindern für dosierte Entleerung Stabiler Grundrahmen und Schaufel mit Schürfleiste aus Spezialstahl Vor- und rückkippbar Kippvorgang erfolgt über Gabelstaplerhydraulik Einfache Aufnahme mit Gabelzinken Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen In verschiedenen Ausführungen erhältlich Höhe = 775 mm Breite = 1.830 mm Oberfläche = lackiert RAL Farbe = RAL 6011 resedagrün Eigengewicht = 392 kg
Weitere Informationen:
Breite:
1830 mm
Eigengewicht:
392 kg
Höhe:
775 mm
Oberfläche:
lackiert
RAL Farbe:
RAL 6011 resedagrün
HEIGHT GRO:
775.00 mm
WIDTH GRO:
1830.00 mm
DEPTH GRO:
1740.00 mm
WEIGHT GRO:
405.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.276,73*
€ 4.488,87*
Lager 4445
54 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.277,38*
€ 4.488,89*
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.452,36*
€ 4.664,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.464,98*
€ 4.685,97*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.298,57*
€ 4.703,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.488,89*
€ 5.341,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.442,92*
€ 5.287,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.324,55*
€ 5.146,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.279,59*
€ 5.092,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.277,38*
€ 5.090,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.