Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 100, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4460-04-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-04-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462019287
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der bewährte Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/mLEsVlPgab0
Aufnahme-Art:
Einfahrbügel
Aufnahme-Innenabstand:
410 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
1079 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
248 kg
Länge:
1760 mm
Breite:
1060 mm
Höhe:
1270 mm
Versand-Länge:
1760 mm
Versand-Breite:
1060 mm
Versand-Höhe:
1270 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
... > BKM > Typ BKM > Bkm 100
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.184,65*
€ 1.269,21*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.185,36*
€ 1.269,23*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.223,15*
€ 1.308,33*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.282,26*
€ 1.377,33*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.292,36*
€ 1.384,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,11*
€ 1.647,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.377,33*
€ 1.639,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.338,12*
€ 1.592,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.313,58*
€ 1.563,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.292,36*
€ 1.537,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 757,06*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 546,70*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 775,61*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 564,38*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 551,68*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 566,76*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 566,57*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 758,24*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.028,98*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 783,86*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 781,69*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 785,36*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 970,35*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.298,34*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 991,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.