Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter BKM 200, lackiert, Feuerrot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Produktfoto RAL 3000 Feuerrot
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4460-06-0000-2
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4460-06-0000-2
EAN/GTIN:
     4052462019447
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
kippbehälter

Der bewährte Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/mLEsVlPgab0
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
80 mm
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Schüttkantenhöhe:
1083 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
387 kg
Länge:
1810 mm
Breite:
1560 mm
Höhe:
1480 mm
Versand-Länge:
1810 mm
Versand-Breite:
1560 mm
Versand-Höhe:
1480 mm
RAL-Nummer:
RAL 3000
... > BKM > Typ BKM > Bkm 200
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.800,51*
€ 1.927,19*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.867,71*
€ 1.984,60*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.004,21*
€ 2.130,80*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.016,92*
€ 2.140,07*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.827,87*
€ 2.147,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.140,07*
€ 2.546,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.125,90*
€ 2.529,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.061,62*
€ 2.453,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.027,60*
€ 2.412,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.016,92*
€ 2.400,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4460-02-0000-1
ab € 756,36*
Ähnlich
Eurokraft
908884
ab € 549,39*
Ähnlich
Eurokraft
908881
ab € 780,09*
Ähnlich
Eurokraft
523338
ab € 564,23*
Ähnlich
Eurokraft
908882
ab € 549,36*
Ähnlich
Eurokraft
908885
ab € 566,85*
Ähnlich
Eurokraft
908883
ab € 565,11*
Ähnlich
Eurokraft
908890
ab € 762,19*
Ähnlich
Eurokraft
908887
ab € 1.035,18*
Ähnlich
Eurokraft
523339
ab € 780,19*
Ähnlich
Eurokraft
910224
ab € 780,74*
Ähnlich
Eurokraft
908889
ab € 782,36*
Ähnlich
Eurokraft
910229
ab € 964,20*
Ähnlich
Eurokraft
910225
ab € 1.300,71*
Ähnlich
Eurokraft
523340
ab € 989,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.