Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK 100, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün
Produktfoto RAL 6011 Resedagrün mit Rollen (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4462-03-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-03-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462019904
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/DhAJVroSxcQ
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
91 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
1070 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
218 kg
Länge:
1420 mm
Breite:
1560 mm
Höhe:
1070 mm
Versand-Länge:
1420 mm
Versand-Breite:
1560 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
... > AK > Typ AK > Ak 100
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 815,43*
€ 884,24*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 816,97*
€ 884,26*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 838,43*
€ 910,30*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,51*
€ 978,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 933,87*
€ 1.003,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,15*
€ 1.193,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 997,70*
€ 1.187,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 971,99*
€ 1.156,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 952,58*
€ 1.133,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,87*
€ 1.111,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
L + B 350
ab € 108,35*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 100
ab € 171,41*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 50
ab € 112,69*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. AK 75
ab € 153,96*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,40*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 174,76*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 200,29*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 233,51*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 232,36*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 289,97*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.