Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kippbehälter AK 100, lackiert, Mausgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau
Produktfoto RAL 7005 Mausgrau mit Rollen (Zubehör)
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4462-03-0000-5
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-03-0000-5
EAN/GTIN:
     4052462019911
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Schüttgutbehälter

Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Kippen in jeder Höhe per Seilzug vom Staplersitz
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Mit Gabelhubwagen transportierbar
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen und Abkippen
  • Rollen nachrüstbar
Weitere Informationen:
YouTube-Video (Link):
https://youtu.be/DhAJVroSxcQ
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
600 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
91 mm
Aufnahme-Öffnung:
durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
quer
Schüttkantenhöhe:
1070 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
218 kg
Länge:
1420 mm
Breite:
1560 mm
Höhe:
1070 mm
Versand-Länge:
1420 mm
Versand-Breite:
1560 mm
Versand-Höhe:
1070 mm
... > AK > Typ AK > Ak 100
Weitere Suchbegriffe: kippbehälter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 814,67*
€ 884,51*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 817,63*
€ 884,52*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 843,06*
€ 910,86*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 905,69*
€ 979,52*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 929,56*
€ 1.003,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.003,94*
€ 1.194,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 998,97*
€ 1.188,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 973,67*
€ 1.158,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 953,82*
€ 1.135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 929,56*
€ 1.106,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bauer
4462-01-0200
ab € 113,34*
Zubehör
Bauer
4462-02-0200
ab € 153,46*
Zubehör
Bauer
4462-03-0200
ab € 169,89*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 150
ab € 175,31*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 300
ab € 176,13*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 600
ab € 201,21*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 900
ab € 232,31*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1200
ab € 230,83*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 1700
ab € 291,20*
Zubehör
Bauer Südlohn
Deckel f. EXPO 2100
ab € 364,13*
Zubehör
Bauer
259470-350VK
ab € 103,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.