Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spänebehälter S4A 1200, lackiert, Resedagrün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering RAL 6011 Resedagrün
Produkt-Rendering Detail
Produkt-Rendering Detail
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4462-48-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-48-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462066243
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Der automatische Kippbehälter mit Abrollmechanismus

Eigenschaften

  • Ideal für das Sammeln und Trennen von Spänen und Flüssigkeiten
  • Siebblech und Ablasshahn 1\" zum Trennen der Flüssigkeiten von Feststoffen
  • 3 automatische Entriegelungspunkte zum versetzten Abkippen über dem Container
  • Automatische Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Auskippen
  • Günstiger Lastschwerpunkt
  • Wannenblech mit umlaufendem Randprofil
  • Stabiler Grundrahmen mit Einfahrtaschen
  • Öl- und wasserdicht
Weitere Informationen:
Aufnahme-Innenabstand:
640 mm
Aufnahme-Innenbreite:
200 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
91 mm
Inhalt in l:
1200 Liter
Schüttkantenhöhe:
990 mm
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
84312000
Gewicht:
233 kg
Länge:
1920 mm
Breite:
1095 mm
Höhe:
1125 mm
Versand-Länge:
1920 mm
Versand-Breite:
1095 mm
Versand-Höhe:
1125 mm
RAL-Nummer:
RAL 6011
Farbe:
Resedagrün
Tragfähigkeit:
1500
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
... > S4A > Typ S4A > S4A 1200
Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.340,82*
€ 1.472,51*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.343,91*
€ 1.472,53*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.346,41*
€ 1.478,70*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.459,73*
€ 1.592,42*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,70*
€ 1.754,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.754,03*
€ 2.087,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.735,26*
€ 2.064,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.673,81*
€ 1.991,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.639,50*
€ 1.951,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,70*
€ 1.925,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.