Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011
Artikel-Nr.:
     7588-BA-4462-48-0000-4
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4462-48-0000-4
EAN/GTIN:
     4052462066243
Suchbegriffe:
Kipp-Behälter
Kippbehälter
Selbstkipper
Spänebehälter

Mit dem Bauer Abrollkipper Typ S4A wird sowohl die Effizienz als auch die Sicherheit am Arbeitsplatz garantiert. Der automatische Kippbehälter ist mit drei automatischen Entriegelungspunkten ausgestattet, wodurch ein versetztes Abkippen der Lasten über den Containern möglich ist. Dadurch wird das Entleeren des Behälters in verschiedenen Bereichen des Containers - von direkt an der Kante, bis zu weiter mittig gelegenen Positionen - ermöglicht. So lässt sich das Schüttgut ideal im Container verteilen. Dank des günstigen Lastschwerpunktes ist selbst das wieder Einfahren des Abrollkippers kein Problem. Auch ein unbeabsichtigtes Abrutschen oder Auskippen des Kippers wird durch zwei Sicherungen verhindert. Mithilfe des Siebblechs können Flüssigkeiten von Feststoffen im Behälter getrennt werden. Erstere werden dann über den zusätzlichen Ablasshahn abgelassen. Zudem ist der Abrollkipper öl- und wasserdicht und eignet sich optimal für die Sammlung und den Transport von Metallspänen.

Stapler können den Kippbehälter mittels in den stabilen Grundrahmen integrierter Staplertaschen aufnehmen und komfortabel transportieren. 

Bauer Abrollkipper S4A-1200 - RAL 6011

  • Wannenblech - pulverbeschichtet
  • Farbe RAL 6011 resedagrün
  • Maße 1920 x 1095 x 1125 mm
  • Inhalt 1,20 m³
  • Tragfähigkeit 1500 kg
  • Mit stabilem Grundrahmen inklusive Einfahrtaschen für Stapler
  • Umlaufendes Randprofil
  • Mit günstigem Lastschwerpunkt
  • Sicherung gegen versehentliches Auskippen
  • Automatische Sicherung gegen Abrutschen
  • 3 automatische Entriegelungspunkte ermöglichen ein versetztes Abkippen über dem Container
  • Inklusive Siebblech und Ablasshahn 1" für die Spänesammlung
  • Öl- und wasserdicht

Breite: 1095 mm
Tiefe: 1920 mm
Belastung: 1500 kg

Weitere Suchbegriffe: spänebehälter bauer, spänebehälter
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.344,51*
€ 1.445,41*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.346,97*
€ 1.445,43*
Lager 7588
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,79*
€ 1.451,53*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.576,49*
€ 1.689,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.617,01*
€ 1.724,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7588
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.451,53*
€ 1.727,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.439,32*
€ 1.712,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.396,54*
€ 1.661,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.370,81*
€ 1.631,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.349,79*
€ 1.606,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7588
Versand: Lager 7588
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7588
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.