Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2008, lackiert, Lichtblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Produktfoto RAL 5012 Lichtblau
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-10-0000-3
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-10-0000-3
EAN/GTIN:
     4052462021044
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
47 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
260 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
260 mm
RAL-Nummer:
RAL 5012
Farbe:
Lichtblau
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,91*
€ 310,02*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 263,81*
€ 310,04*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 275,86*
€ 323,65*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,61*
€ 324,69*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 279,13*
€ 328,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,65*
€ 385,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,93*
€ 379,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,22*
€ 360,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 297,25*
€ 353,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,86*
€ 328,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 244,86*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,87*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,16*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-7
ab € 286,48*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,52*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 287,10*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 288,99*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 289,12*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 288,35*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 294,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.