Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auffangwanne 2009, feuerverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktfoto feuerverzinkt
Produktfoto feuerverzinkt
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4471-10-0000-7
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4471-10-0000-7
EAN/GTIN:
     4052462021075
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne

Zur Lagerung von Kleingebinden

Eigenschaften

  • Konstruktion aus 3 mm Stahlblech
  • 100 mm Unterfahrhöhe
  • Ohne Stützfüße
  • Passend für Europalette 1200 x 800
  • Mit Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gem. StawaR
  • Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-3
  • Zugelassen für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1-4
Weitere Informationen:
Richtlinie:
Verwendung nach StawaR
Oberfläche:
Feuerverzinkt
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Zolltarifnummer (EU-Warenart):
73101000
Gewicht:
51 kg
Breite:
1200 mm
Höhe:
260 mm
Versand-Länge:
1200 mm
Versand-Breite:
800 mm
Versand-Höhe:
260 mm
Auffangvolumen (DE):
224 Liter
Auffangvolumen Oberkante Wannenrand:
243 Liter
Tiefe:
800 mm
Anzahl für Inhalt:
1 Stück
Rost:
ohne Gitterrost
Auslieferungszustand:
montiert
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,67*
€ 345,29*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,74*
€ 345,31*
14 Tage
20
Frei Haus
ab € 310,78*
€ 364,71*
56 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 315,20*
€ 367,19*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 314,95*
€ 369,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,55*
€ 439,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,93*
€ 436,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 343,44*
€ 408,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 337,54*
€ 401,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 314,95*
€ 374,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-2
ab € 245,12*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-1
ab € 243,96*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-3
ab € 245,76*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-5
ab € 244,28*
Ähnlich
Bauer
4471-10-0000-4
ab € 245,31*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-2
ab € 287,76*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-1
ab € 288,45*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-3
ab € 287,22*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-5
ab € 287,92*
Ähnlich
Bauer
4471-09-0000-4
ab € 289,25*
Ähnlich
Bauer
4471-17-0000-7
ab € 295,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.